Beli socket handle di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. INGCO Gagang Sok T
    Mulai

    Rp71.900

    INGCO Gagang Sok T
    Deskripsi:
    INGCO Sliding T-Bar (1/2") // Gagang Stang Kunci Sok Sock Shock Soket Geser
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
    • Length (inch): 10
    • Material: CR-V(50BV30)
  2. JTC T-Bar Socket Handle (Pegangan Kunci Sok)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp50.900

    JTC T-Bar Socket Handle (Pegangan Kunci Sok)
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  3. TEKIRO Handle Socket Offset Impact (Gagang Sok L)
    Mulai

    Rp479.900

    TEKIRO Handle Socket Offset Impact (Gagang Sok L)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/4" DR. OFFSET HANDLE IMPACT 20" Merupakan tool berbentuk L sementara pada ujungnya berbentuk heksagonal yang berfungsi untuk menyambungkan dengan socket. Dan berfungsi untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dengan momen kekencangan tertentu. terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 532mmx25mmFungsi : menyambung socket untuk mebuka nut/bolt agar mendapatkan momen tertentu Material : CR-MO
  4. Asahi Tools Hybrid Socket Wrench Set (Set Kunci Sok)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Asahi Tools Hybrid Socket Wrench Set (Set Kunci Sok)
    Deskripsi:
    -Socket wrench compatible with millimeter size hexagonal bolts, inch size hexagonal bolts, E type hex lobe screws, and square horn bolts.-The surface treatment is nickel chrome plate.
    atribut:
    • Input Drive: 12.7mm
    • Socket Contents: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24mm
    • Set Contents (piece): 13
    • Handle Contents: Ratchet handle (LVR4252), sliding T-handle (VT0425), extension bar (VE0415)
  5. KO-KEN Socket Set (Set Kunci Sok)
    Mulai

    Rp2.699.900

    KO-KEN Socket Set (Set Kunci Sok)
    atribut:
    • Material: Chromium-molybdenum steel (SCM 435)
    • Plug Angle: 9.5mm
  6. TEKIRO Handle Socket Offset (Gagang Sok L)
    Mulai

    Rp87.900

    TEKIRO Handle Socket Offset (Gagang Sok L)
    Deskripsi:
    TEKIRO Gagang Sock L Offset Handle [1/2x10 Inch] merupakan kunci sock atau yang dikenal juga dengan nama kunci socket merupakan kunci yang memiliki bentuk silinder dan terbuat dari chrome vanadium yang dilapisi dengan nikel. Bentuk kunci ini unik, karena pada satu ujung berbentuk segi 4 sementara pada ujung lainnya memiliki bentuk heksagonal. Fungsi kunci sock pada dasarnya adalah sama seperti halnya kunci-kunci lainnya, yaitu untuk melepas atau memasang kepala baut dan mur dengan momen kekencangan tertentu. L handle ini dapat bergerak bebas sehingga memungkinkan untuk dapat digunakan pada posisi yang rumit.
  7. WHEELER-REX Extension Shaft
    Mulai

    Rp839.900

    WHEELER-REX Extension Shaft
    Deskripsi:
    Extension shafts and inserts fit specific brands and models of pipe fitting reamers. Extension shafts increase the reach of the reamer to access pipe in recesses and tight spaces. Inserts restore the cutting edge, replacing dull inserts that no longer ream pipe cleanly or evenly.
    atribut:
    • Compatible Tool Series: Pipe Hog
    • Features: 12 in Long
    • Includes: Not Applicable
    • Item: Extension Shaft
    • Maximum Compatible Pipe Size: Not Applicable
    • Overall Length (inch): 12
    • UNSPSC: 23171708
  8. TEKIRO Gagang Sliding T
    Mulai

    Rp53.900

    TEKIRO Gagang Sliding T
    Deskripsi:
    TEKIRO SLIDING BAR, kunci sliding T Handle merupakan kebutuhan wajib bagi bengkel mobil maupun motor. Kepala Sock dapat digeser sesuai kebutuhan.Fungsi : digunakan untuk mengencangkan atau mengendorkan kepala baut/mur dengan cara memasang kunci socket pada bagian adaptornya dan bisa digeser Material : Chrome vanadium
  9. JLD Sock Set Key (Set Kunci Sok)
    Mulai

    Rp90.900

    JLD Sock Set Key (Set Kunci Sok)
    atribut:
    • Material: CR-V
  10. Kennedy Flat Engineers Scraper
    Mulai

    Rp179.900

    Kennedy Flat Engineers Scraper
    Deskripsi:
    Flat For use on flat surfaces and external cylindrical surfaces. Wooden contoured handles with high grade steel blades, hardened and tempered with extremely keen cutting edges. Scrapers reduce high spots from a surface which has been previously machined or filed.
    atribut:
    • Handle Shape: Contoured
  11. SATA Bit Adaptor Hexagon
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp35.900

    SATA Bit Adaptor Hexagon
    atribut:
    • Size (inch): 1/4x1/4
    • Drive F (inch): 1/4
    • Square Head M (inch): 1/4
    • Origin: China
  12. CARRSON Sliding T-Handle (T Bar)
    Mulai

    Rp239.900

    CARRSON Sliding T-Handle (T Bar)
    Deskripsi:
    - Gagang sok ini memiliki mata socket yang dapat digeser geser ke kiri dan ke kanan sesuai kebutuhan
    atribut:
    • Size (inch): 3/4
    • Length (cm): 46 (18inch)
    • Material: Chrome Vanadium
  13. STAHLWILLE 1/2inch Sliding T-Handle
    Mulai

    Rp499.900

    STAHLWILLE 1/2inch Sliding T-Handle
    atribut:
    • Individual/Set: Individual Tools
    • Ratchet Drive Size (inch): Square Drive 1/2
  14. PROTO Sliding T-Handle Drive Plug
    Mulai

    Rp1.799.900

    PROTO Sliding T-Handle Drive Plug
    Deskripsi:
    These sliding T-style drive plugs attach to a plain bar handle to convert the handle into a T-style breaker bar. The drive plug allows socket and socket bit attachment with the sockets perpendicular to the bar. The sliding drive plug can be repositioned to make the handle shorter for use in tight spaces or longer to increase the amount of torque required to loosen overtightened fasteners.
    atribut:
    • Compatible with Product Type: Bar Handle
    • Corrosion Resistant: Yes
    • Compatible with Brand and Series: Proto Classic Pear Head Ratchet
    • Material: Alloy Steel
    • Finish: Chrome
    • Number of Pieces: 1
    • Drive Size (inch): 1
    • Measurement Type: SAE
    • Overall Length (inch): 3
    • Standards: ASME B107.10M
  15. TRUSCO Scraper with Fluorine Coating (Kape)
    40%
    Mulai

    Rp70.900

    TRUSCO Scraper with Fluorine Coating (Kape)
    Deskripsi:
    -Because the stainless steel blade steel has been coated with fluorine coating, paint adhesives etc. are difficult to attach to it.-Non-slip chequering processing is done on the PP plastic handle which is resistant against chipping and cracking.
    atribut:
    • Blade length: 115mm
    • Blade thickness: 1mm
    • Blade Materials: Stainless Steel Blade (equivalent to SUS420J2)
    • Grip Material: Polypropylene (PP)
  16. Sumitomo Electric Scraper
    Mulai

    Rp1.099.900

    Sumitomo Electric Scraper
    atribut:
    • Material: H1
  17. KRISBOW Kit Alat Ukur Tekanan Oli
    Mulai

    Rp319.900

    KRISBOW Kit Alat Ukur Tekanan Oli
    atribut:
    • Pressure Gauge (Psi/bar): 0-500/0-35
    • Hose NPT (inch): 1/8
    • NPT Adaptor (inch): 1/4 & 3/8
    • Packing Dimensions (mm): 360x70x240
  18. KYOTO TOOL (KTC) Hard Steel Scraper
    Mulai

    Rp329.900

    KYOTO TOOL (KTC) Hard Steel Scraper
    atribut:
    • Blade thickness: 1.4mm
Daftar Harga socket handle Terbaru October 2026
INGCO Gagang Sok TRp71.900
JTC T-Bar Socket Handle (Pegangan Kunci Sok)Rp50.900
TEKIRO Handle Socket Offset Impact (Gagang Sok L)Rp479.900
MCC PVC Pipe Chamfering Tool (Mata Pisau Senai)Rp2.499.900
Asahi Tools Hybrid Socket Wrench Set (Set Kunci Sok)Rp2.899.900
KO-KEN Socket Set (Set Kunci Sok)Rp2.699.900
TEKIRO Handle Socket Offset (Gagang Sok L)Rp87.900
WHEELER-REX Extension ShaftRp839.900
TEKIRO Gagang Sliding TRp53.900
MAXPOWER Gagang Sok TRp30.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait